Weidmüller - CMA-31-400-5A-5VA-0,5 - Software and engineering - 2420980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 10...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118429305
Réf. Sonepar
00097843335
Réf. Fournisseur
2420980000
Marque
Weidmüller
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
10...10 mm
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


