Weidmüller - CMA-A20-60-1A-1-1VA - Software and engineering - 3008210000

CopieCopie
Weidmüller - CMA-A20-60-1A-1-1VA - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In - 60 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 10.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986909465

Réf. Sonepar

00097690946

Réf. Fournisseur

3008210000

Marque

Weidmüller

courant assigné primaire In:

60 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

10.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

raccord secondaire:

raccordement à vis

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

CMA-A20-60-1A-1-1VA -Software and engineering

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller