Weidmüller - CMA-A20-75-1A-1-1,5VA - Software and engineering - 3008220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné primaire In - 75 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 10.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986909472
Réf. Sonepar
00097690947
Réf. Fournisseur
3008220000
Marque
Weidmüller
courant assigné primaire In:
75 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
10.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
raccord secondaire:
raccordement à vis
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
CMA-A20-75-1A-1-1,5VA -Software and engineering
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


