Non retournable

Weidmüller - Embout, Norme, 0.75 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Bleu clair - 9021230000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Embout, Norme, 0.75 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Bleu clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190153106

Réf. Sonepar

00097015310

Réf. Fournisseur

9021230000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout, Norme, 0.75 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Bleu clair

Les Atouts de l'article:

Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller