Weidmüller - Embout, Norme, 1 mm², Longueur de dénudage: 10 mm, Rouge - 9005880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190275945
Réf. Sonepar
00097027594
Réf. Fournisseur
9005880000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


