Weidmüller - Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s - 0566000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190165406
Réf. Sonepar
00097016540
Réf. Fournisseur
0566000000
Marque
Weidmüller
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


