Weidmüller - Embout, 10 mm², Longueur de dénudage: 17 mm - 9004940000

CopieCopie
Weidmüller - Embout, 10 mm², Longueur de dénudage: 17 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190482718

Réf. Sonepar

00097048271

Réf. Fournisseur

9004940000

Marque

Weidmüller

section nominale:

10 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

beige

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

Embouts/Cosses

Les Atouts de l'article:

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.