Weidmüller - Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s - 9005150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190482732
Réf. Sonepar
00097048273
Réf. Fournisseur
9005150000
Marque
Weidmüller
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
Les Atouts de l'article:
Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


