Weidmüller - Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s - 2092480000

CopieCopie
Weidmüller - Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118421958

Réf. Sonepar

00097842195

Réf. Fournisseur

2092480000

Marque

Weidmüller

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Embouts/Cosses

Les Atouts de l'article:

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.