Weidmüller - ENERGY METER SEAL L144 - Software and engineering - 2495630000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ENERGY METER SEAL L144 - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118505870

Réf. Sonepar

00097850605

Réf. Fournisseur

2495630000

Marque

Weidmüller

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

largeur:

144 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

Pour avoir une utilisation optimale des différents dispositifs d'affichage et de mesure, il vous faut des accessoires qui permettent une fixation sécurisée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller