Weidmüller - FP BOX ON/OFF VG M20 3AN - Machinery field power systems - 8000056232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - noir
couvercle/porte transparent(e) - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675385950
Réf. Sonepar
00097538595
Réf. Fournisseur
8000056232
Marque
Weidmüller
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
noir
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
181 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
165 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9011
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
porte pour transmission du signal:
Non
Les Atouts de l'article:
Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


