Weidmüller - KCMA-32-400-5A-5VA-1 - Software and engineering - 2420730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 32.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118429046
Réf. Sonepar
00097843348
Réf. Fournisseur
2420730000
Marque
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
32.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


