Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1609910000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repérage de fils

EAN

4008190456658

Réf. Sonepar

00097045665

Réf. Fournisseur

1609910000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

autre

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.