Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1889250000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 64 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repérage de fils

EAN

4032248495559

Réf. Sonepar

00097849605

Réf. Fournisseur

1889250000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.