🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1635010000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 144 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190456634

Réf. Sonepar

00097045663

Réf. Fournisseur

1635010000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

autre

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller