Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1609870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
144 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190456641
Réf. Sonepar
00097045664
Réf. Fournisseur
1609870000
Marque
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


