Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1323720000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118126792

Réf. Sonepar

00097812679

Réf. Fournisseur

1323720000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller