Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1346330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 11 mm
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118151206
Réf. Sonepar
00097815121
Réf. Fournisseur
1346330000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
11 mm
hauteur:
6.6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


