Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1789270000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...6 mm

  • diamètre du câble - 4.1...4.9 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 7.4 mm

Conditionnement

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248209064

Réf. Sonepar

00097820906

Réf. Fournisseur

1789270000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...6 mm

diamètre du câble:

4.1...4.9 mm

longueur:

21 mm

largeur:

7.4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller