Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2007790000

WEIDMÜLLER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 320 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118393347

Réf. Sonepar

00097839334

Réf. Fournisseur

2007790000

Marque

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller