Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1880080000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248478767

Réf. Sonepar

00097847876

Réf. Fournisseur

1880080000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

autre

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

17 mm

hauteur:

6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller