Non retournable

Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2580920000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 7 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118589726

Réf. Sonepar

00097858972

Réf. Fournisseur

2580920000

Marque

Weidmüller

couleur:

blanc

longueur:

7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

7 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller