Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2622420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 10 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118623444
Réf. Sonepar
00097862350
Réf. Fournisseur
2622420000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
10 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


