Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1968140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248666799
Réf. Sonepar
00097866679
Réf. Fournisseur
1968140000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
9 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


