Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1025560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 3.5...7 mm
longueur - 21 mm
largeur - 12.5 mm
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248746743
Réf. Sonepar
00097874674
Réf. Fournisseur
1025560000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
3.5...7 mm
longueur:
21 mm
largeur:
12.5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


