Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1046330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - autre
dimension de trame - 6 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248782031
Réf. Sonepar
00097878203
Réf. Fournisseur
1046330000
Marque
Weidmüller
imprimé:
autre
dimension de trame:
6 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


