Weidmüller - RH 1 F.SKH 31 S - Accessoires spécifiques - 0587160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de contact de commutation - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190074838
Réf. Sonepar
00097007483
Réf. Fournisseur
0587160000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de contact de commutation:
autre
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Interface relais
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


