Weidmüller - Software and engineering - 2438470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 120...120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118450835
Réf. Sonepar
00097005563
Réf. Fournisseur
2438470000
Marque
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
1500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
120...120 mm
diamètre d'ouverture:
80 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
CMA-812-15-5A-15VA-1 -Software and engineering
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


