Weidmüller - KCMA-RCM-812D - Software and engineering Transformateur de courant, Transformate - 2656290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 18 A
courant assigné secondaire - 0.04 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 120...120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118666342
Réf. Sonepar
00097866634
Réf. Fournisseur
2656290000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
18 A
courant assigné secondaire:
0.04 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
120...120 mm
diamètre d'ouverture:
80 mm
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


