Weidmüller - KCMA-28-200-1A-0.3VA-1 - Software and engineering - 2753060000

CopieCopie
Weidmüller - KCMA-28-200-1A-0.3VA-1 - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118896855

Réf. Sonepar

00097889685

Réf. Fournisseur

2753060000

Marque

Weidmüller

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

27 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.