🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859520000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675572145

Réf. Sonepar

00097557214

Réf. Fournisseur

2859520000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller