🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859570000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675572343

Réf. Sonepar

00097557234

Réf. Fournisseur

2859570000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

matériau:

acier inoxydable

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller