Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675572367
Réf. Sonepar
00097557236
Réf. Fournisseur
2859580000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


