Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - autre
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675572572
Réf. Sonepar
00097557257
Réf. Fournisseur
2859680000
Marque
Weidmüller
inscription:
autre
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


