Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859710000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - autre

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Systèmes d'impression

EAN

4064675572633

Réf. Sonepar

00097557263

Réf. Fournisseur

2859710000

Marque

Weidmüller

inscription:

autre

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.