Xeta - ORIENT - Spot LED noir orientable - Classe III 7W - 620 lm- 2700-4000K -RE2020 - 401013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710512
Réf. Sonepar
01004571051
Réf. Fournisseur
401013
Marque
Xeta
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
diamètre intégré:
65...65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
42 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
620...700 lm
température de couleur réglable:
niveaux
diamètre externe:
88 mm
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
borne automatique
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


