Non retournable

Yokis - Micromodule Volet Roulant Modulaire 500W Radio Power - MVR500MRP

URMET FRANCE
CopieCopie
Yokis - Micromodule Volet Roulant Modulaire 500W Radio Power

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • système de bus radio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760054544697

Réf. Sonepar

00209454469

Réf. Fournisseur

MVR500MRP

Marque

Yokis

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

nombre d'entrées:

1

système de bus radio:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Micromodule Volet Roulant Modulaire 500W Radio Power.

Un produit Yokis

Découvrez toute la gamme Yokis