Affiner par catégories
10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
Produit non retournable
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 300 mm
Produit non retournable
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 535 W
hauteur: 396 mm
Produit non retournable
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1160 W
hauteur: 700 mm
Produit non retournable
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 370 W
hauteur: 322 mm
Produit non retournable
dimension de trame: 10 mm
direction du codage: vertical
couleur: blanc
Produit non retournable
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2145 W
hauteur: 2100 mm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.6 W
flux lumineux utile: 6760 lm
Produit non retournable
Produit non retournable
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 859 W
hauteur: 592 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 1600 A
Produit non retournable
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 370 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
Produit non retournable
puissance du système: 253.7 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
Produit non retournable
adapté à la largeur de boîtier: 300 mm
modèle: set de fixation
matériau: métal
Produit non retournable
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1427 W
hauteur: 1900 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 22.5...22.5 A
technique de déclenchement: magnétique
Article en stock standard
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
Produit non retournable
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
Produit non retournable
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
Produit non retournable
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 586 W
hauteur: 1188 mm
Produit non retournable
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
Produit non retournable
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
Article en stock standard