Affiner par catégories
10000 produits
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 63...85 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
Produit non retournable
Produit non retournable
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 3
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30.2 W
flux lumineux utile: 4590 lm
Produit non retournable
longueur: 1421 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1995 W
hauteur: 700 mm
Produit non retournable
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 21 W
Produit non retournable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67K
matériau du boîtier/corps: métal
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 4179 lm
Produit non retournable
avec ventilateur: Non
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
Produit non retournable
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 940 W
hauteur: 2100 mm
Produit non retournable
nombre de pôles: 3
finition de l'élément d'actionnement: sans actionneur
courant permanent nominal (Iu): 200 A
Produit non retournable
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
Produit non retournable
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2457 W
hauteur: 1800 mm
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 100 A
Produit non retournable
Produit non retournable
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2208 W
hauteur: 1900 mm
Produit non retournable
Produit non retournable
- Copie
- Copie
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...240 V
finition du raccordement électrique: autre
Produit non retournable
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W
hauteur: 1466 mm
Produit non retournable
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
Produit non retournable
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 470 W
position du collecteur: à gauche et à droite
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.8 W
flux lumineux utile: 2081 lm
Produit non retournable
Produit non retournable