Affiner par catégories
10000 produits
Produit non retournable
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 462 W
hauteur: 2000 mm
Produit non retournable
imprimé: chiffres
dimension de trame: 6 mm
direction du codage: horizontal
Produit non retournable
nombre de pôles: 5
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 400 V
Produit non retournable
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3448 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
Produit non retournable
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
fonction: contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
Produit non retournable
Produit non retournable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
Produit non retournable
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
Produit non retournable
longueur: 716 mm
matériau: acier
hauteur: 1205 mm
Produit non retournable
type de raccordement: circuit imprimé flexible
nombre de pôles: 14
dimension des contacts: 5.08 mm
Produit non retournable
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
Produit non retournable
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 80 A
Produit non retournable
couple: 25 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
Produit non retournable
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1334 W
hauteur: 518 mm
Produit non retournable
signification de l'impression: fonctionnement
couleur: noir
impression symboles ISO: sans
Produit non retournable
Produit non retournable
courant de sortie max.: 200 mA
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
Produit non retournable
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 12...30 V
finition du raccordement électrique: fiche
Produit non retournable
Produit non retournable
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1899 lm
Produit non retournable
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique enfichable pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 400 A
Produit non retournable
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 498 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier
Produit non retournable
couleur du boîtier/corps: blanc
Produit non retournable