Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
indice de protection (IP)
couleur
largeur
hauteur
matériau
modèle
profondeur
système de bus radio
technique d'installation
système de bus KNX
système de bus LON
système de bus Powernet
Résultats pour "BA0123Secom"
76 produits
Copie
Copie
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
type de message: infrarouge
mode de pose: montage en saillie
plage de détection: 90 °
tension d'entrée: 161...284 V
nombre de phases primaires: 1
tension de sortie: 161...284 V
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 2.7 W
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: AC/DC
technique d'installation: système multifilaire
mode de pose: saillie
volume: 90 dB
fréquence du signal sonore: 440...554 Hz
tension nominale (Un): 10...58 V
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
sans fil: Oui
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: autre
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Non
connexion par radio (en standard): Oui
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
Puissance de coupure max.: 500 W
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
élément de régulation: autre
finition capteur de température: autre
milieu: air
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: AC
Copie
Copie
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 5 m
durée de marche max.: 60 min
Copie
Copie
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: autre
modèle: panneau d'avertissement et de commande