Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
hauteur
couleur
classe de protection
largeur
couleur du boîtier/corps
puissance du système
matériau du boîtier/corps
adapté à une suspension
flux lumineux utile
indice de rendu des couleurs CRI
température de couleur
Résultats pour "CETPCONFO0523"
56 produits
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement: A+
classe énergétique chauffage: A
puissance du système: 7.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 800 lm
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2000 mm
tension nominale (Un): 250...250 V
nombre de groupes/phases: 1
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2850 m³/h
hauteur d’élévation max.: 5.03 m
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
modèle: ventilateur de table
couleur de base: gris
oscillation: Oui
modèle: ventilateur de table
couleur de base: gris
oscillation: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
matériau: plastique
modèle: ventilateur sur pied
oscillation: Oui
puissance absorbée: 40 W
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
modèle: ventilateur de table
couleur de base: gris
oscillation: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 1370 mm
couleur: autre
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 960 mm
couleur: autre
longueur: 3000 mm
tension nominale (Un): 250...250 V
nombre de groupes/phases: 1
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 120 m²
modèle: ventilateur sur pied
couleur de base: gris
oscillation: Oui