Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
matériau
hauteur
couleur
classe de protection
largeur
couleur du boîtier/corps
puissance du système
matériau du boîtier/corps
adapté à une suspension
flux lumineux utile
indice de rendu des couleurs CRI
température de couleur
Résultats pour "CETPCONFO0523"
56 produits
puissance du système: 50 W
température de couleur: 2800...2800 K
flux lumineux utile: 280 lm
modèle: ventilateur de table
couleur de base: gris
oscillation: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
matériau: plastique
puissance du système: 50 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 350 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 1370 mm
couleur: autre
longueur: 3000 mm
tension nominale (Un): 250...250 V
nombre de groupes/phases: 1
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 8 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 620 lm
matériau du boitier moteur: polypropylène (PP)
débit volumétrique (BEP): 2.56 m³/h
hauteur d’élévation max.: 5 m
modèle: ventilateur sur pied
couleur de base: blanc
oscillation: Oui
modèle: ventilateur sur pied
couleur de base: gris
oscillation: Oui
puissance du système: 8 W
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 620 lm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement: A
classe énergétique chauffage: A
convient pour ventilateur de toit: Non
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour caisson de ventilation: Non
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: -2700...2700 K
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement: A
classe énergétique chauffage: A