Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
largeur
tension de fonctionnement
matériau
hauteur
indice de protection (IP)
type d'interface
propriété du système d'image
lieu d'utilisation
finition de la surface
diamètre externe
Résultats pour "CETPPROTEC0523"
43 produits
Copie
Copie
nombre de groupes de signalisation: 0
nombre de groupes de sabotage: 0
nombre de groupes d'assaut: 0
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
Copie
Copie
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
modèle: interface multiple
Copie
Copie
xDSL: Non
mode de pose: appareil de table (à poser)
Ethernet: Oui
modèle: standard (fixe)
mode de pose: autre
transmission: TCP/IP
Copie
Copie
fréquence radio: 868 MHz
modulation: FM
couverture: 150 m
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 5
couverture: 300 m
fréquence radio: 2400 MHz
couverture: 185 m
nombre de commandes: 2
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 15 Nm
diamètre externe: 45 mm
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course: électronique
Copie
Copie
minuterie intégrée: Non
adapté à un capteur de vent: Non
adapté à un détecteur de pluie: Non
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 6 Nm
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 10 Nm
modèle: Pan-Tilt-Zoom
mode de pose: autre
lieu d'utilisation: intérieur