Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
puissance du système
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
classe de protection
puissance de lampe acceptée
flux lumineux
adapté à un montage encastré
adapté à une suspension
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Résultats pour "GUIDECL23COM"
283 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance du système: 41 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 29.27 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 0 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 0 lm
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 74 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3400 lm
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: -2700...2700 K
puissance du système: 13.79 W
température de couleur: 13.79...4000 K
flux lumineux utile: 1462.5 lm
longueur: 2000 mm
tension nominale (Un): 220...250 V
nombre de groupes/phases: 3
flux lumineux utile: 530 lm
puissance du système: 26.67 W
température de couleur: 26.67...4000 K
flux lumineux utile: 1988 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
modèle: 1 longueur
longueur: 2213 mm
puissance du système: 14 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 0 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3260 lm
puissance du système: 3.23 W
température de couleur: 3.23...3000 K
flux lumineux utile: 193.2 lm
puissance du système: 37 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3400 lm
puissance du système: 0 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3260 lm
Copie
Copie
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.39 W
température de couleur: 7.39...3000 K
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance du système: 19.54 W
température de couleur: 19.54...4000 K
flux lumineux utile: 1526 lm
puissance du système: 33 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3314 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20