Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
mode de pose
finition de la surface
indice de protection (IP)
Résultats pour "JAMENAGEJARDIN"
82 produits
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 4
mode de pose: saillie
taux de transmission max.: 1200 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
matériau: aluminium
hauteur max. de plateforme: 2.9 m
enroulable: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier inoxydable
longueur: 475...475 mm
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
régulation de la température ambiante: Non
quantité de remplissage de réfrigérant: 1 kg
poids: 85 kg
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: aluminium
hauteur max. de plateforme: 2 m
enroulable: Non
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.55 m
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 2.9 m
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.35 m
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: polypropylène (PP)
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.1 m