Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
mode de pose
finition de la surface
indice de protection (IP)
qualité du matériau
protection contre les rayonnements ionisants
fourré
protection contre les risques mécaniques
type de fermeture
protection contre le froid
isolé
Résultats pour "JAMENAGEJARDIN"
82 produits
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 2.9 m
régulation de la température ambiante: Non
quantité de remplissage de réfrigérant: 0.85 kg
poids: 72 kg
régulation de la température ambiante: Non
quantité de remplissage de réfrigérant: 0.75 kg
poids: 66 kg
matériau: aluminium
à volée double: Oui
hauteur debout: 2.2 m
Copie
Copie
modèle: rond
possibilité de démontage: pour encastrement d'appareils d'installation
pour raccordement de tube: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 4000...4000 K