Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
indice de protection (IP)
température de couleur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
matériau du boîtier/corps
puissance du système
flux lumineux
flux lumineux utile
type de tension
douille
réglabilité
source lumineuse
Résultats pour "PNP2024CONFECL"
11 produits
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 9.6 W
température de couleur: 3000...5700 K
flux lumineux utile: 880 lm
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 942 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 580 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 25 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 965 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20