Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
couleur
modèle
longueur
sans halogène
traitement de la surface
Résultats pour "PNP2024FOP"
279 produits
Copie
Copie
adapté au béton: Non
diamètre du foret: 68 mm
longueur de coupe: 50 mm
matériau: aluminium
à volée double: Non
hauteur debout: 3.1 m
matériau du boîtier/corps: tôle d’acier
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique
matériau des verres: polycarbonate (PC)
matériau du cadre: plastique
convient aux lunettes de protection: Non
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm
profondeur de coupe: 50...50 mm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
désignation des dimensions: bloc
tension nominale: 9 V
capacité: 48.5 mAh
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 106 mm
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
Copie
Copie
diamètre d'alésage: 6 mm
longueur: 30 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...5 mm
Copie
Copie
longueur: 31 mm
qualité du matériau: autre
Copie
Copie
nombre de pinces coupantes: 1
nombre de pinces à dénuder: 1
nombre total d'outils: 3
matériau du boîtier/corps: tôle d’acier
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 2.5 mm
Copie
Copie
diamètre de disque: 150 mm
granulation: 150
application: séparer
modèle: résine de coulée
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant: plastique