Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
indice de protection (IP)
indice de protection contre les chocs (IK)
flux lumineux utile
source lumineuse
puissance du système
fonction
source lumineuse fournie
avec interrupteur à distance
type de batterie
alimentation de secours
type de commutation
mode de pose
Résultats pour "SPIREEclaira"
52 produits
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15.17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.1
domaine d'application: électronique/mécanique
fonction: nettoyage
contenu: 400 ml
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/58
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.6 W
flux lumineux utile: 2400 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 1.5 W
flux lumineux utile: 650 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
volume refoulé max.: 15 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
profondeur: 85 mm
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
finition/actionnement: hydraulique à main
application de compression: Oui
application de coupe: Oui
Copie
Copie
dimension de raccordement: 1/2 pouce
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 8 m
durée de marche max.: 6 min
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 13 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.18
modèle: capteur de présence
largeur: 80 mm
hauteur: 51.5 mm
volume d'air non chargé: 300 m³/h
raccordement électrique: borne de raccordement
indice de protection (IP): IP24
volume d'air non chargé: 600 m³/h
raccordement électrique: borne de raccordement
indice de protection (IP): IP24
matériau: autre
type de réglage: régulateur de pression
diamètre nominal du conduit: 125 mm
matériau: acier
diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm
couleur: acier inoxydable